Antifoane de urechi detectabile TPR Corded Ear Plugs (50 de perechi) Blue U

Cod articol.: EP07BLU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea albastru
Cordon disponibil ja
Material cordon PVC
Materialul dopurilor Cauciuc termoplastic (TPR)
Caracteristicile bușoanelor Detectabil
Conţinut perechi 50 pereche
Tip produs Dopuri pentru urechi
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 32 dB
Standard EN 352-2
Reutilizare De folosinţă multiplă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol EP07BLU
EAN / GTIN 5036108304950
Număr producător EP07BLU
L-Număr L01840 1045
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Antifoane de urechi detectabile și reutilizabile din material TPR (cauciuc termoplastic). Elementul detectabil este fabricat printr-o tehnică avansată prin adăugarea de metal în materialul TPR în timpul procesului de injecție, fără a fi necesară adăugarea bilei metalice detectabile. Recomandat pentru utilizare în mediile din industria alimentară. Fiecare pereche este livrată într-o pungă igienică individuală, cu instrucțiuni de montare.

Caracteristică:

  • Poate fi utilizat în industria alimentară (detectabil pentru metal)
  • Cu cordon pentru pastrare in siguranta
  • O pereche pe sac de polietilenă pentru depozitare igienică
  • Furnizat într-o cutie dispenser portabilă și practică
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate
  • Acest produs este vândut la pereche
  • Acest produs este vândut având cutii interioare

Standard:

  • EN 352-2 (SNR 32dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Material:

Material: TPR; PVC;