• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Unitate de iluminare cu LED pentru Multifix, Lungime: 780mm

Cod articol.: 928630 780
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sistem fixare GST da
Putere absorbită 18 W
Tensiune nominală 250 V
Nuanță, gri Gri deschis
Reglabil la infinit da
Flux luminos max. ϕ 1.260 lm
Temperatură culoare max. 4.000 K
Serie Multifix
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri
Tip produs Unitate de iluminare
Lungimea totală L 780 mm
Lăţime totală B 60 mm
Înălţimea totală H 40 mm
Lungimea corpurilor de iluminat 300 mm
Înălțimea corpurilor de iluminat 30 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material oțel
Greutate totală 3.000 g
Tip de fixare Clemă
Fără strălucire da
Fără pâlpâire da
Luminozitate reglabilă da
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb neutru
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 928630 780
EAN / GTIN 4062406117528
Număr producător 928630 780
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat şi cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod 928470 ON/OFF sau 928460 ON/OFF (ştecăr industrial). Tehnologie LED fără întreţinere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum şi clarităţii conturului şi contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.
Unitate de iluminare LED pentru fixarea la şinele Multifix. Montare prin intermediul vinclului fixat lateral, cu prindere cu canale în T. Carcasă din tablă de oţel, culoarea argintie. Iluminatul poate fi modificat continuu şi individual cu ajutorul comutatorului on/off.
Această lampă conţine LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă.

Adaptat pentru:

Şină multifix Cod 928201 şi Cod 928206 de la Ref. 1000, Cod 955340 Ref. 940.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.