TYROLIT Disc diamantat universal TSU 700x3,9x60/55 mm PREMIUM

Cod articol.: 34171019
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului TSU Tischsägeblatt
Diametrul găurii de prindere 60 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău
Număr de pânze ferăstrău 1 buc.
Material foaie Diamant (D)
Lungime 700 mm
Grosimea foii 3,9 mm
Compatibilitatea materialelor Beton și piatră
Grupă de materiale materiale de construcție minerale

Identificare și clasificare

Cod articol 34171019
EAN / GTIN 9003171887266
Număr producător 34171019
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Beton aerat, cărămidă nisipo-calcaroasă, piatră ponce, cărămidă, etc.
  • Detalii: Inele de reducere 35-30 mm și 30-25,4 mm sunt incluse pentru diametre de până la 550 mm.
  • De la un diametru de 625 mm, este furnizat un inel de reducere de 60-55 mm.

Caracteristică:

  • Formă: C1W DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 3,9 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Dimensiune (D x D x H): 700 x 3,9 x 60 mm
  • Diametru: 700 mm
  • Grosime: 3,9 mm
  • Orificiu: 60 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Fierăstrău de masă

Avantaj:

  • Utilizare universală
  • Performanță maximă și durată de viață maximă.
  • Sortiment foarte extins.

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Ferăstrău de masă