HM90 E90A-D20-2-MMT12 Freză de 90° cu adaptarea MULTI-MASTER, pentru plăcuțe HM90 APKT 1003 Plăcuţe.

Cod articol.: 3104243
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3104243
EAN / GTIN 7291075205701
Număr producător 3104243
L-Număr L23980 1296

Descriere

Descriere:

Freză de 90° cu adaptarea MULTI-MASTER, pentru plăcuțe HM90 APKT 1003 Plăcuţe.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 19.2 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 16 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 24.6 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Lungime totală (OAL): 38.3 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 7.5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade