{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Filet D | M5x0,5-6g | |
| Pasul filetului | 0,5 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Diametru nominal al filetului metric D | 5 mm | |
| Forma tăiere | CS | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Tip produs | Filieră |
| Cod articol | 100293 | |
| EAN / GTIN | 4046122306695 | |
| Număr producător | 100293 | |
| L-Număr | L10150 1128 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |