Set protecţie pentru cap Peltor™ G500, Tip: SET

Cod articol.: 097871 SET
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 3 buc.
Serie Peltor G500
Denumirea producătorului Peltor™ G500
Marcajul ramei 3M G500
Identificare producător cadru 3M
Culoarea galben; negru; transparent
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru B.
Proprietăți cadru Braţe reglabile pe lungime
Tip produs Vizieră
Marcarea lentilelor 5F-11
Tip filtru disc 2C
Identificare producător disc 3M
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc B.
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Protecție UV standard; Disc înlocuibil; rezistent la zgârieturi
Standard EN 166
Categoria de protecție II
Greutate totală 587 g
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 097871 SET
EAN / GTIN 4046719892211
Număr producător 7100029146
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Suportul pentru cap poate fi folosit acolo unde trebuie protejate faţa şi, eventual, auzul, dar nu este necesară casca. Viziera pliabilă transparentă din policarbonat pentru protecţia împotriva particulelor rapide 120 m/s). Bandă de cap cu pernă pentru ceafă şi sistem cu clichet pentru reglarea rapid a dimensiunii.

Aplicaţie:

Protecţie pentru faţă şi protecţie auditivă pentru uz industrial de ex. la lucrări de şlefuire.

Standard:

EN 166 (vizieră)

Livrare:

Suport pentru cap (Cod 097872 Ref. G500-GU), Vizieră transparentă (Cod 097873 Ref. 5F-11), Căşti de protecţie auditivă Optime I (Cod 097753 Ref.1) SNR = 26 dB.