Burghiu pentru prelucrare continuă standard lung inox (cu guler), Filetul: M5

Cod articol.: 080756 M5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox M5
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii 6 mm
Diametru de tăiere, min. 4,5 mm
Diametru de tăiere, max. 4,5 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Număr de tăişuri 1
Sens de torsionare Neutru, drept
Denumirea produsului (tip) N
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Turaţie max. 2.600 min-1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 080756 M5
EAN / GTIN 4069515008877
Număr producător 080756 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și maşini de găurit cu coloană.
Burghiu de prelucrare prin deformare standard (cu guler), pentru utilizare în materiale inoxidabile.
Standard sau lung; cu sau fără guler.

Aplicaţie:

Special potrivit pentru oţeluri inoxidabile.

Adaptat pentru:

Bucşă elastică HOLEX-ER Cod 308964.
Cheie de strângere ER cod 309680.
Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.