{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Diametrul arborelui DS | 10 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Denumirea producătorului | Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 9,3 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu pentru prelucrare continuă fără aşchii | |
| Versiune guler | standard (cu guler) | |
| Pentru filet M | M10 | |
| Grosimea materialului min. | 0,7 mm | |
| Grosimea materialului max. | 3 mm | |
| Putere recomandată de acţionare | 1,7 kW | |
| Turaţie recomandată | 2.100 min-1 |
| Cod articol | 080756 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515014335 | |
| Număr producător | 080756 M10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |