{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | DS | LS | Dc min. | Lc | A | L1 | L | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
GG1669 3
|
GG1669 3 | 6 mm | 36 mm | 3 mm | 20 mm | 14 mm | 62 mm |
1 Set
|
120,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 3,3
|
GG1669 3,3 | 6 mm | 36 mm | 3,3 mm | 20 mm | 14 mm | 62 mm |
1 Set
|
120,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 3,4
|
GG1669 3,4 | 6 mm | 36 mm | 3,4 mm | 20 mm | 14 mm | 62 mm |
1 Set
|
120,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 3,5
|
GG1669 3,5 | 6 mm | 36 mm | 3,5 mm | 20 mm | 14 mm | 62 mm |
1 Set
|
120,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 3,7
|
GG1669 3,7 | 6 mm | 36 mm | 3,7 mm | 20 mm | 14 mm | 62 mm |
1 Set
|
120,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 4
|
GG1669 4 | 6 mm | 36 mm | 4 mm | 24 mm | 17 mm | 66 mm |
1 Set
|
120,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 4,2
|
GG1669 4,2 | 6 mm | 36 mm | 4,2 mm | 24 mm | 17 mm | 66 mm |
1 Set
|
120,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 4,3
|
GG1669 4,3 | 6 mm | 36 mm | 4,3 mm | 24 mm | 17 mm | 66 mm |
1 Set
|
120,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 4,5
|
GG1669 4,5 | 6 mm | 36 mm | 4,5 mm | 24 mm | 17 mm | 66 mm |
1 Set
|
120,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 5
|
GG1669 5 | 6 mm | 36 mm | 5 mm | 28 mm | 20 mm | 66 mm |
1 Set
|
120,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 5,1
|
GG1669 5,1 | 6 mm | 36 mm | 5,1 mm | 28 mm | 20 mm | 66 mm |
1 Set
|
120,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 5,5
|
GG1669 5,5 | 6 mm | 36 mm | 5,5 mm | 28 mm | 20 mm | 66 mm |
1 Set
|
120,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 6
|
GG1669 6 | 6 mm | 36 mm | 6 mm | 28 mm | 20 mm | 66 mm |
1 Set
|
120,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 6,5
|
GG1669 6,5 | 8 mm | 36 mm | 6,5 mm | 34 mm | 24 mm | 79 mm |
1 Set
|
128,71 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 6,8
|
GG1669 6,8 | 8 mm | 36 mm | 6,8 mm | 34 mm | 24 mm | 79 mm |
1 Set
|
128,71 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 7
|
GG1669 7 | 8 mm | 36 mm | 7 mm | 34 mm | 24 mm | 79 mm |
1 Set
|
128,71 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 7,5
|
GG1669 7,5 | 8 mm | 36 mm | 7,5 mm | 41 mm | 29 mm | 79 mm |
1 Set
|
128,71 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 8
|
GG1669 8 | 8 mm | 36 mm | 8 mm | 41 mm | 29 mm | 79 mm |
1 Set
|
128,71 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 8,5
|
GG1669 8,5 | 10 mm | 40 mm | 8,5 mm | 47 mm | 35 mm | 89 mm |
1 Set
|
159,77 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 8,6
|
GG1669 8,6 | 10 mm | 40 mm | 8,6 mm | 47 mm | 35 mm | 89 mm |
1 Set
|
159,77 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 9
|
GG1669 9 | 10 mm | 40 mm | 9 mm | 47 mm | 35 mm | 89 mm |
1 Set
|
159,77 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 9,5
|
GG1669 9,5 | 10 mm | 40 mm | 9,5 mm | 47 mm | 35 mm | 89 mm |
1 Set
|
159,77 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 10
|
GG1669 10 | 10 mm | 40 mm | 10 mm | 47 mm | 35 mm | 89 mm |
1 Set
|
159,77 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 10,2
|
GG1669 10,2 | 12 mm | 45 mm | 10,2 mm | 55 mm | 40 mm | 102 mm |
1 Set
|
221,22 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 10,4
|
GG1669 10,4 | 12 mm | 45 mm | 10,4 mm | 55 mm | 57 mm | 40 mm | 102 mm |
1 Set
|
221,22 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 10,5
|
GG1669 10,5 | 12 mm | 45 mm | 10,5 mm | 55 mm | 40 mm | 102 mm |
1 Set
|
221,22 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 11
|
GG1669 11 | 12 mm | 45 mm | 11 mm | 55 mm | 40 mm | 102 mm |
1 Set
|
221,22 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 11,2
|
GG1669 11,2 | 12 mm | 45 mm | 11,2 mm | 55 mm | 40 mm | 102 mm |
1 Set
|
221,22 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 11,5
|
GG1669 11,5 | 12 mm | 45 mm | 11,5 mm | 55 mm | 40 mm | 102 mm |
1 Set
|
221,22 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1669 12
|
GG1669 12 | 12 mm | 45 mm | 12 mm | 55 mm | 40 mm | 102 mm |
1 Set
|
221,22 €
|