Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB TiAlN

Réf.: GG1669
48 variantes
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Stratégie d’usinage: HPC
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Format d’image: surface de serrage droite
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: TiAlN
  • groupe d’usinage: P (acier)
  • Arrosage interne: non
  • lubrifiant: oui
  • Sortie de liquide de refroidissement: sans sortie de lubrifiant
  • Entrée de liquide de refroidissement: sans entrée de lubrifiant
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h7
  • Classe de tolérance de barre: h6
  • Classe de tolérance ISO: h7
  • Norme: DIN 6537 K
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Nombre de pièces: 5 pc.
  • Exécution (×D): 4×D
  • Configurable: non
  • type de queue: HB
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Bague de couleur: vert
  • Avance en: acier < 900 N/mm2
  • Type de barre, interface 1: Queue cylindrique
Filtrer