Plăcuţă de strunjire din carbură - TPEH090201ML-P PR1725

Cod articol: TLM00490
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol TLM00490
EAN / GTIN 4960664894680
Număr producător TLM00490
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire din carbură - TPEH090201ML-P PR1725

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.1 mm
Rază colț (RE): 1
LE (GTC - lungimea efectivă a muchiei de tăiere): 1.5 mm
S (GTC - grosimea inserției): 2.38 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 4
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 5.56 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 9.63 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 11 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 60 Degree
Referinţă: 902
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): E
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): L
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO PLUS
Sfărâmător de aşchii: P
Grad: PR1725
Descriere: TPEH