Inserto de torneado de carburo - TPEH090201ML-P PR1725

Número de artículo: TLM00490
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo TLM00490
EAN / GTIN 4960664894680
Número del fabricante TLM00490
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado de carburo - TPEH090201ML-P PR1725

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.1 mm
Radio de esquina (RE): 1
LE (GTC - Longitud efectiva del borde de corte): 1.5 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 2.38 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 4
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 5.56 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 9.63 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
Tamaño: 902
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): E
MANO (GTC - Insertar mano): L
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO PLUS
Interruptor de chips: P
Categoría: PR1725
Descripción: TPEH