• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Dreheinsatz - TPEH090201ML-P PR1725

Artikel-Nr.: TLM00490
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLM00490
EAN / GTIN 4960664894680
Herstellernummer TLM00490
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Drehwendeplatte TPEH090201ML-P PR1725

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.1 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 1
LE (GTC - effektive Länge der Schneidkante): 1.5 mm
S (GTC - Plattendicke): 2.38 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 4
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 5.56 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 9.63 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 11 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
Größe: 902
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): E
HAND (GTC - Einlegehand): L
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO PLUS
Spanbrecher: P
Grad: PR1725
Beschreibung: TPEH

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb