• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Karbidová soustružnická destička - TPEH090201ML-P PR1725

Artiklové číslo: TLM00490
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TLM00490
EAN / GTIN 4960664894680
Číslo výrobce TLM00490
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová soustružnická vložka - TPEH090201ML-P PR1725

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.1 mm
Poloměr rohu (RE): 1
LE (GTC - efektivní délka břitu): 1.5 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 2.38 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 4
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 5.56 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 9.63 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Velikost: 902
TC (GTC - vložka třídy tolerance): E
RUKA (GTC - Vložení ruky): L
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT NANO PLUS
Třískový jistič: P
Stupeň: PR1725
Popis: TPEH