Menghină de ușă, lumină TL 1800

Cod articol.: TL180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TL180
EAN / GTIN 4008158040776
Număr producător TL180
L-Număr L80030 360
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 9.900 N
  • Fălci de presiune ușor de reglat
  • Cu manivelă manuală
  • Foarte stabil datorită profilului I

Caracteristică:

  • Dimensiuni fălci W x h: 48x53 mm
  • Material/suprafață:
    • Bază din oțel turnat, acoperită
    • Piese din tablă din oțel călit, placate cu nichel
    • Șină din oțel galvanizat
    • Ax de oțel, lustruit
  • Anvergură aripă: 1800 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • Carcasă de corp
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Tâmplărie și construcții din lemn
  • Locksmith de lucru
  • Lipiți puternic

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Curățați în cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare