Serre-joint dormant, léger TL 1800

Réf.: TL180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article TL180
EAN / GTIN 4008158040776
Réf. fabricant TL180
Article hors catalogue L80030 360
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 9 900 N
  • Plaques de pression facilement réglables
  • Manivelle
  • Très robuste grâce au profilé en I

Caractéristique(s):

  • Dimensions des mâchoires l x h : 48x53 mm
  • Matériau / surface :
    • Base en acier moulé, revêtue
    • Pièces en tôle en acier trempé nickelé
    • Rail en acier galvanisé
    • Broche en acier, brunie
  • Envergure : 1800 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction en métal
  • Gros œuvre
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Menuiserie et construction en bois
  • Travaux de serrurerie
  • Coller solidement

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination