Vratna spona, lahka TL 1800

Št. art.: TL180
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka TL180
EAN/GTIN 4008158040776
Številka proizvajalca TL180
L-število L80030 360
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 9.900 N
  • Enostavno nastavljive čeljusti
  • Z ročno ročico
  • Zelo stabilno zaradi I-profila

Lastnosti:

  • Dimenzije čeljusti Š x v: 48x53 mm
  • Material/površina:
    • osnovno telo jeklena litina, prevlečen
    • Pločevinasti deli iz kaljenega jekla, ponikljani
    • Pocinkana jeklena tirnica
    • Jekleno vreteno, razpokano
  • vpenjalna širina: 1800 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Kovinska konstrukcija
  • Školjka karoserije
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Mizarstvo in lesena gradnja
  • Ključavničarsko delo
  • Močno lepilo

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Čistite v rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije