Cap pentru scule de frezat - MFH080R-04-8T-M.

Cod articol: THN08641
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN08641
EAN / GTIN 4960664982974
Număr producător THN08641
L-Număr L22160 930
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MFH080R-04-8T-M.

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
RMPX (GTC - unghi de rampă maxim): 0.6 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 1 mm
WT (GTC - greutatea elementului): 1.8 kg
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.4 mm
Numărul de inserții: 8
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 8
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 8
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Inserare lățime, poz. A): 9.1 mm
Unghi de tăiere: 10
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 14.438 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 21 Degree
Alezaj (DCON): 27
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 27 mm
Înălțime (OAL): 63
OAL (GTC - lungime totală): 63 mm
DC (GTC - Diametru de tăiere): 69 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 75 Degree
BD (GTC - diametru corp): 77.7 mm
DCX (GTC - diametru de tăiere maxim): 80 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 270
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 7100 1/min
MIID (GTC - identificarea insertului Master, poziția A): LOMU040410ER-GM
Diametru (DC): ø80
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes