Portaherramientas de fresado - MFH080R-04-8T-M

Número de artículo: THN08641
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08641
EAN / GTIN 4960664982974
Número del fabricante THN08641
Número L L22160 930
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MFH080R-04-8T-M

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 0.6 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 1 mm
WT (GTC - Peso del artículo): 1.8 kg
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.4 mm
Número de insertos: 8
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 8
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 8
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 9.1 mm
Ángulo de corte: 10
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 14.438 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 21 Degree
Bore (DCON): 27
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 27 mm
Altura (OAL): 63
OAL (GTC - Longitud total): 63 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 69 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 75 Degree
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 77.7 mm
DCX (GTC - Diámetro de corte máximo): 80 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 270
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 7100 1/min
MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): LOMU040410ER-GM
Diámetro (DC): ø80
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes