Popis:
- Držák frézovacích nástrojů - MFH080R-04-8T-M.
Charakteristika:
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 DegreeRMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 0.6 DegreeCNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1 RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 1 mmWT (GTC - hmotnost položky): 1.8 kgCXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3 S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.4 mmPočet vložek: 8 ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 8 ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 8 IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.1 mmW1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 9.1 mmÚhel řezu: 10 L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 14.438 mmKAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 21 DegreeVrtání (DCON): 27 DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 27 mmVýška (OAL): 63 OAL (GTC - celková délka): 63 mmDC (GTC - Průměr řezu): 69 mmEPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 75 DegreeBD (GTC - průměr tělesa): 77.7 mmDCX (GTC - maximální průměr řezu): 80 mmCZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 270 RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 7100 1/minMIID (GTC - Master INSERT Identification, pozice A): LOMU040410ER-GM Průměr (DC): ø80 RUKA (GTC - směr řezání): R BMC (GTC - kód materiálu těla): S Vnitřní chladicí kapalina: Yes