• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFH080R-04-8T-M

Artikel-Nr.: THN08641
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08641
EAN / GTIN 4960664982974
Herstellernummer THN08641
L-Nummer L22160 930
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFH080R-04-8T-M

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0.6 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 1 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.8 kg
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.4 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 8
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 8
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 8
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.1 mm
Schnittwinkel: 10
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 14.438 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 21 Degree
Bohrung (DCON): 27
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 27 mm
Höhe (OAL): 63
OAL (GTC - Gesamtlänge): 63 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 69 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 75 Degree
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 77.7 mm
DCX (GTC - Schnittdurchmesser max.): 80 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 270
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 7100 1/min
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): LOMU040410ER-GM
Durchmesser (DC): ø80
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb