Cap pentru scule de frezat - MFH22-M10-03-3T

Cod articol: THN07510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN07510
EAN / GTIN 4960664741083
Număr producător THN07510
L-Număr L22160 299
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MFH22-M10-03-3T

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
WT (GTC - greutatea elementului): 0.095 kg
APMX (GTC - adâncime maximă Cut): 1 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
RMPX (GTC - unghi de rampă maxim): 1.4 Degree
Introduceți dimensiunea: 3
Numărul de inserții: 3
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 3
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 3
CHW (GTC - lungimea șanfrenei de colț, poz. A): 3.8 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.92 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.2 mm
W1 (GTC - Inserare lățime, poz. A): 6.2 mm
KCH (GTC - unghi șanț colț, poz. A): 6.5 Degree
Diametru brăzdar (DCON): 10
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 10 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 11.9 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 12 Degree
LU (GTC - lungime utilizabilă): 17 mm
LS (GTC - lungime brăzdar): 19 mm
BD (GTC - diametru corp): 21 mm
DC (GTC - Diametru de tăiere): 22 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 30 mm
Lungime totală (OAL): 49
OAL (GTC - lungime totală): 49 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 100
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 14700 1/min
Nișă (LDN): 30,0
MIID (GTC - identificarea insertului Master, poziția A): LOGU030310ER-GM
Diametru (DC): ø22
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Tip brăzdar: Shank M10
Lichid de răcire intern: Yes