Descripción:
- Portaherramientas de fresado - MFH22-M10-03-3T
Característica:
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 DegreeWT (GTC - Peso del artículo): 0.095 kgAPMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 1 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 1.4 DegreeTamaño de inserción: 3 Número de insertos: 3 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3 ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 3 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 3 CHW (GTC - Longitud del chaflán de esquina, Pos. A): 3.8 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.92 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.2 mmW1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 6.2 mmKCH (GTC - ángulo de chaflán de esquina, Pos. A): 6.5 DegreeDiámetro de vástago (DCON): 10 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 10 mmL (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 11.9 mmKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 12 DegreeLU (GTC - longitud utilizable): 17 mmLS (GTC - Longitud de caña): 19 mmBD (GTC - diámetro del cuerpo): 21 mmDC (GTC - Diámetro de corte): 22 mmOHX (GTC - longitud sobresaliente): 30 mmLongitud total (OAL): 49 OAL (GTC - Longitud total): 49 mmEPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 75 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 100 RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 14700 1/minReceso (LDN): 30,0 MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): LOGU030310ER-GM Diámetro (DC): ø22 MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S Tipo de vástago: Shank M10 Refrigerante interno: Yes