• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFH22-M10-03-3T

Artikel-Nr.: THN07510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN07510
EAN / GTIN 4960664741083
Herstellernummer THN07510
L-Nummer L22160 299
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFH22-M10-03-3T

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.095 kg
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 1 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 1.4 Degree
Plattengröße: 3
Anzahl der Wendeschneidplatten: 3
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 3
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 3
CHW (GTC - Länge der Eckfase, Pos. A): 3.8 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.92 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.2 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 6.2 mm
KCH (GTC - Winkel der Eckfase, Pos. A): 6.5 Degree
Schaftdurchmesser (DCON): 10
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 10 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 11.9 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 12 Degree
LU (GTC - nutzbare Länge): 17 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 19 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 21 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 22 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 30 mm
Gesamtlänge (OAL): 49
OAL (GTC - Gesamtlänge): 49 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 100
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 14700 1/min
Aussparung (LDN): 30,0
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): LOGU030310ER-GM
Durchmesser (DC): ø22
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Schafttyp: Shank M10
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb