Držák frézovacích nástrojů - MFH22-M10-03-3T

Artiklové číslo: THN07510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN07510
EAN / GTIN 4960664741083
Číslo výrobce THN07510
L-číslo L22160 299
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MFH22-M10-03-3T

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
WT (GTC - hmotnost položky): 0.095 kg
APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 1 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
RMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 1.4 Degree
Vložte velikost: 3
Počet vložek: 3
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 3
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 3
CHW (GTC - Délka rohového zkosení, Pos. A): 3.8 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 3.92 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.2 mm
W1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 6.2 mm
KCH (GTC - úhel zkosení rohu, Pos. A): 6.5 Degree
Průměr dříku (DCON): 10
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 10 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 11.9 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 12 Degree
LU (GTC - použitelná délka): 17 mm
LS (GTC - Délka boku): 19 mm
BD (GTC - průměr tělesa): 21 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 22 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 30 mm
Celková délka (OAL): 49
OAL (GTC - celková délka): 49 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 100
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 14700 1/min
Vybrání (LDN): 30,0
MIID (GTC - Master INSERT Identification, pozice A): LOGU030310ER-GM
Průměr (DC): ø22
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Typ stopky: Shank M10
Vnitřní chladicí kapalina: Yes