Cap pentru scule de frezat - MEY26-S25-220

Cod articol.: THN02761
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN02761
EAN / GTIN 4960664365685
Număr producător THN02761
L-Număr L22160 47
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MEY26-S25-220

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
WT (GTC - greutatea elementului): 0.82 kg
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 2
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 2
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.85 mm
Numărul de inserții: 4
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 8.36 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 13.2 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 17 Degree
Diametru brăzdar (DCON): 25
BD (GTC - diametru corp): 25 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 25 mm
DC (GTC - Diametru de tăiere): 26 mm
APMX (GTC - adâncime maximă Cut): 28 mm
LU (GTC - lungime utilizabilă): 38 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 45 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 77 Degree
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
LS (GTC - lungime brăzdar): 180 mm
Lungime totală (OAL): 220
LF (GTC - lungime funcțională): 220 mm
OAL (GTC - lungime totală): 220 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 250
Nișă (LDN): 40,0
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h7
MIID (GTC - identificarea insertului Master, poziția B): JOMT13T308ER-D
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S