Držák frézovacích nástrojů - MEY26-S25-220

Artiklové číslo: THN02761
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN02761
EAN / GTIN 4960664365685
Číslo výrobce THN02761
L-číslo L22160 47
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MEY26-S25-220

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - hmotnost položky): 0.82 kg
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 2
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 2
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 3.85 mm
Počet vložek: 4
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 8.36 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 13.2 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 17 Degree
Průměr dříku (DCON): 25
BD (GTC - průměr tělesa): 25 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 25 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 26 mm
APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 28 mm
LU (GTC - použitelná délka): 38 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 45 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 77 Degree
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
LS (GTC - Délka boku): 180 mm
Celková délka (OAL): 220
LF (GTC - funkční délka): 220 mm
OAL (GTC - celková délka): 220 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 250
Vybrání (LDN): 40,0
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h7
MIID (GTC - Master Identifikace vložky, pozice B): JOMT13T308ER-D
Vnitřní chladicí kapalina: No
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S