Description:
- Porte-outil de fraisage - MEY26-S25-220
Caractéristique(s):
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0 RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mmWT (GTC - poids de l'article): 0.82 kgZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 2 ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 2 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.85 mmNombre de plaquettes: 4 IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 8.36 mmL (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 13.2 mmAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 17 DegreeDiamètre de la tige (DCON): 25 BD (GTC - diamètre du corps): 25 mmDCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 25 mmDC (GTC - diamètre de coupe): 26 mmAPMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 28 mmLU (GTC - longueur utilisable): 38 mmOHX (GTC - longueur saillante): 45 mmEPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 77 DegreeKAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 DegreeLS (GTC - longueur de la tige): 180 mmLongueur totale (OAL): 220 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 220 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 220 mmCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 250 Renfoncement (LDN): 40,0 TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h7 MIID (GTC - identification de plaquette Master, position B): JOMT13T308ER-D Liquide de refroidissement interne: No MAIN (GTC - sens de coupe): R BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S