Portaherramientas de fresado - MEY26-S25-220

Número de artículo: THN02761
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN02761
EAN / GTIN 4960664365685
Número del fabricante THN02761
Número L L22160 47
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MEY26-S25-220

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - Peso del artículo): 0.82 kg
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.85 mm
Número de insertos: 4
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 8.36 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 13.2 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 17 Degree
Diámetro de vástago (DCON): 25
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 25 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 26 mm
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 28 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 38 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 45 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 77 Degree
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
LS (GTC - Longitud de caña): 180 mm
Longitud total (OAL): 220
LF (GTC - longitud funcional): 220 mm
OAL (GTC - Longitud total): 220 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250
Receso (LDN): 40,0
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h7
MIID (GTC - Identificación de inserción Master, Posición B): JOMT13T308ER-D
Refrigerante interno: No
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S