{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | SF20-DRA170M-1,5 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 20 mm | |
| Lungimea cozii | 50 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 17 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 17,99 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Toleranța producătorului min. | 0 mm | |
| Toleranța producătorului max. | 0,99 mm | |
| Diametru corp | 16,6 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 40,2 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 53 mm | |
| Lungime utilă | 27 mm | |
| Lungimea totală | 103 mm | |
| Lungime funcţională | 15,06 mm | |
| Greutate | 186 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu solid |
| Cod articol | THD11531 | |
| EAN / GTIN | 4960664811403 | |
| Număr producător | THD11531 | |
| L-Număr | L22510 322 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |