• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - SF20-DRA170M-1,5

Artikel-Nr.: THD11531
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 SF20-DRA170M-1,5
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft 20 mm
Länge Schaft 50 mm
Schneidendurchmesser, min. 17 mm
Schneidendurchmesser, max. 17,99 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Herstellertoleranz min. 0 mm
Herstellertoleranz max. 0,99 mm
Körperdurchmesser 16,6 mm
Spannutenlänge 40,2 mm
Anzahl Schneiden 2
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 53 mm
Nutzlänge 27 mm
Länge gesamt 103 mm
Funktionslänge 15,06 mm
Gewicht 186 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Schwermetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD11531
EAN / GTIN 4960664811403
Herstellernummer THD11531
L-Nummer L22510 322
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer SF20-DRA170M-1.5

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.186 kg
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 2
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
FLGT (GTC - Längenbindung): 15.06 mm
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 16.6 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 17 mm
DCCTX (GTC - Schnittdurchmesser 1. Stufe maximal): 17.99 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 25 mm
Bohrtiefe (LU): 27
LU (GTC - nutzbare Länge): 27 mm
LCF (GTC - Länge Spannut): 40.2 mm
Schaftlänge (LS): 48
LS (GTC - Schaftlänge): 50 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 53 mm
Gesamtlänge (OAL): 101
OAL (GTC - Gesamtlänge): 103 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 140 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
Bohrtiefe (RDD): 1.5XD
Schaftdurchmesser (DCON): 20,0
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Durchmesser (DC): ø17,00-17,99
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb