{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | SF20-DRA170M-1,5 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 20 mm | |
| Longueur de queue | 50 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 17 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 17,99 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Tolérance de fabrication min. | 0 mm | |
| Tolérance de fabrication max. | 0,99 mm | |
| Diamètre de corps | 16,6 mm | |
| Longueur des goujures | 40,2 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Angle, 1er étage | 140 degré | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 53 mm | |
| Longueur utile | 27 mm | |
| Longueur totale | 103 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 15,06 mm | |
| Poids | 186 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | métal lourd | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret |
| Référence article | THD11531 | |
| EAN / GTIN | 4960664811403 | |
| Réf. fabricant | THD11531 | |
| Article hors catalogue | L22510 322 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |