Držák vrtacích nástrojů - SF20-DRA170M-1,5

Artiklové číslo: THD11531
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 SF20-DRA170M-1,5
Typ upínače Čep
Průměr stopky 20 mm
Délka stopky 50 mm
Průměr břitu, min. 17 mm
Průměr břitu, max. 17,99 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Tolerance výrobce min. 0 mm
Tolerance výrobce max. 0,99 mm
Průměr těla 16,6 mm
Délka upínací drážky 40,2 mm
Počet břitů 2
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál TK
Povlak s povlakem
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 53 mm
Užitná délka 27 mm
Celková délka 103 mm
Funkční délka 15,06 mm
Hmotnost 186 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Densimet
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD11531
EAN / GTIN 4960664811403
Číslo výrobce THD11531
L-číslo L22510 322
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - SF20-DRA170M-1,5

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.186 kg
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 2
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
FLGT (GTC - Length Bond): 15.06 mm
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 16.6 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 17 mm
DCCTX (GTC - maximální průměr řezu 1. Krok): 17.99 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 20 mm
DF (GTC - Průměr příruby): 25 mm
Hloubka vrtání (LU): 27
LU (GTC - použitelná délka): 27 mm
LCF (GTC - Délka čipové flétny): 40.2 mm
Délka dříku (LS): 48
LS (GTC - Délka boku): 50 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 53 mm
Celková délka (OAL): 101
OAL (GTC - celková délka): 103 mm
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 140 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 200
Hloubka vrtání (RDD): 1.5XD
Průměr dříku (DCON): 20,0
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h6
Průměr (DC): ø17,00-17,99
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes