Cap pentru scule de strunjit - S25S-SDQCR11-30A

Cod articol.: THC11766
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire nein
Material tăiș HC
Lungime activă 38 mm
Diametru de găurire min. 30 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 250 mm
Lăţime 16,9 mm
Înălţime 24 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THC11766
EAN / GTIN 4960664584673
Număr producător THC11766
L-Număr L22410 210
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - S25S-SDQCR11-30A

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.97 mm
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 4 Degree
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.525 mm
Introduceți dimensiunea: 11
HF (GTC - înălțime funcțională): 14.4 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 16.9 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 24 mm
Diametru brăzdar (DCON): 25
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 25 mm
Diametrul minim al burghiului: 30
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 30 mm
Lungime cap (stânga): 38
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 107.5 Degree
Lungime totală (OAL): 250
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 250
LF (GTC - lungime funcțională): 250 mm
OAL (GTC - lungime totală): 250 mm
MIID (GTC - identificarea insertului Master): DCGT11T304
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
Material: Steel