{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řezný materiál | HC | |
| Nepodepřená délka | 38 mm | |
| Průměr zápichu min. | 30 mm | |
| Velikost destiček | 11 mm | |
| Druh produktu | Nožové držáky | |
| Délka | 250 mm | |
| Šířka | 16,9 mm | |
| Výška | 24 mm | |
| Druh použití | vpravo |
| Katalogové číslo | THC11766 | |
| EAN / GTIN | 4960664584673 | |
| Číslo výrobce | THC11766 | |
| L-číslo | L22410 210 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |