• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Portaherramientas de torneado - S25S-SDQCR11-30A.

Número de artículo: THC11766

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Lubricante refrigerante no
Material de corte HC
Longitud de alcance 38 mm
Diámetro de penetración mín. 30 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud 250 mm
Anchura 16,9 mm
Altura 24 mm
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo THC11766
EAN / GTIN 4960664584673
Número del fabricante THC11766
Número L L22410 210
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - S25S-SDQCR11-30A.

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.97 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 4 Degree
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mm
Tamaño de inserción: 11
HF (GTC - altura funcional): 14.4 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 16.9 mm
H (GTC - Altura de vástago): 24 mm
Diámetro de vástago (DCON): 25
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mm
Diámetro mínimo del taladro: 30
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 30 mm
Longitud de la cabeza (LH): 38
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 107.5 Degree
Longitud total (OAL): 250
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250
LF (GTC - longitud funcional): 250 mm
OAL (GTC - Longitud total): 250 mm
MIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGT11T304
Refrigerante interno: No
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
Material: Steel