{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Longueur de col L1 | 38 mm | |
| Diamètre de gorge min. D1 | 30 mm | |
| Taille de plaquette | 11 mm | |
| Type de produit | Porte-plaquettes | |
| Longueur L | 250 mm | |
| Largeur b2 | 16,9 mm | |
| Hauteur h1 | 24 mm | |
| Type d’utilisation | droite |
| Référence article | THC11766 | |
| EAN / GTIN | 4960664584673 | |
| Réf. fabricant | THC11766 | |
| Article hors catalogue | L22410 210 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |