Portaherramientas de torneado - A20Q-PTUNR11-25

Número de artículo: THC08048
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie A20Q
Denominación del fabricante A20Q-PTUNR11-25
Material de corte HC
Longitud de alcance 180 mm
Diámetro de penetración mín. 25 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud 180 mm
Anchura 19,5 mm
Altura 19 mm
Anchura de tronzado 13,2 mm
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo THC08048
EAN / GTIN 4960664191253
Número del fabricante THC08048
Número L L22410 547
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - A20Q-PTUNR11-25

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mm
Tamaño de inserción: 11
HF (GTC - altura funcional): 11.9 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 13.2 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 17 Degree
H (GTC - Altura de vástago): 19 mm
B (GTC - Ancho de caña): 19.5 mm
Diámetro de vástago (DCON): 20
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 20 mm
Diámetro mínimo del taladro: 25
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 25 mm
Longitud de la cabeza (LH): 37
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
Longitud total (OAL): 180
LF (GTC - longitud funcional): 180 mm
OAL (GTC - Longitud total): 180 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 200
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
Material: Steel
MIID (GTC - Master Insert Identificación): TNGG110408
Refrigerante interno: Yes