Description:
- Porte-outil de tournage - A20Q-PTUNR11-25
Caractéristique(s):
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 DegreeRE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.76 mmIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mmTaille de plaquette: 11 HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 11.9 mmWF (GTC - largeur fonctionnelle): 13.2 mmGAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 17 DegreeH (GTC - hauteur de dent): 19 mmB (GTC - largeur de dent): 19.5 mmDiamètre de la tige (DCON): 20 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 20 mmDiamètre de foret minimum: 25 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 25 mmLongueur de la tête (gauche): 37 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 DegreeLongueur totale (OAL): 180 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 180 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 180 mmCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 200 MAIN (GTC - sens de coupe): R Type: Right Matériau: Steel MIID (GTC - identification de plaquette Master): TNGG110408 Liquide de refroidissement interne: Yes