Cap pentru scule de strunjit - SVJBR2525M-16N

Cod articol.: THC07320
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire nein
Serie SVJBR
Denumirea producătorului SVJBR2525M-16N
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip tijă Suport de prindere
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 150 mm
Lăţime 25 mm
Înălţime 25 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THC07320
EAN / GTIN 4960664487264
Număr producător THC07320
L-Număr L22460 37
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - SVJBR2525M-16N

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 0 Degree
LAMS (GTC - unghi de înclinare): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.76 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 5 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.525 mm
Introduceți dimensiunea: 16
Înălțime brăzdar (H): 25
Lățime brăzdar (B): 25
B (GTC - lățimea brăzdarului): 25 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 25 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 25 mm
Lungime cap (stânga): 30
WF (GTC - Lățime funcțională): 32 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 150
LF (GTC - lungime funcțională): 150 mm
OAL (GTC - lungime totală): 150 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 2525
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
MIID (GTC - identificarea insertului Master): VBMT160408