{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Koelsmeermiddel | nee | |
| Serie | SVJBR | |
| Artikelomschrijving producent | SVJBR2525M-16N | |
| Plaatafmeting | 16 mm | |
| Type schacht | klemhouder | |
| Producttype | Snijplaathouder | |
| Lengte | 150 mm | |
| Breedte | 25 mm | |
| Hoogte | 25 mm | |
| Inzetsoort | rechts |
| Artikelnummer | THC07320 | |
| EAN/GTIN | 4960664487264 | |
| Nummer fabrikant | THC07320 | |
| L-nummer | L22460 37 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |