Jacheta RWS Traffic 3in1 Orange XL R

Cod articol.: R461ORRXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Procentul de țesătură, Poliester 100 %; 100 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Serie RWS
Denumirea producătorului RWS Warnschutz 3 in 1 Verkehrsjacke
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea Portocaliu
Componentele ţesăturii Poliester; Poliester
Densitatea ţesăturii 190 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tipul de aplicare Protecție împotriva polii; Protecţie UV; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Coloană de apă 10.000 mm
Număr de buzunare, Carcasă telefon mobil 1 buc.
Fermoar caracteristică Două cursoare
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Unisex XL
Tip produs Jachetă
Tip de sac Carcasă telefon mobil
Închidere prindere cu scai; Fermoar
Glugă ja
Caracteristici Cu material reflectorizant; Jachetă interioară detașabilă; căptuşit; impermeabil; permite pielii să respire; reflectorizant; rezistent la vânt
Sex Unisex
Finisaj textil da
Standard EN 343; EN ISO 20471
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol R461ORRXL
EAN / GTIN 5036108383269
Număr producător R461ORRXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Banda reflectorizantă de pe această jachetă de trafic în stil popular este în configurație RWS Combinând o țesătură rezistentă 100% poliester și o țesătură robustă 300D Oxford, această jachetă este ideală pentru munca în aer liber Buzunarele multiple oferă un spațiu amplu de depozitare

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
  • Mansete tricotate pentru confort si caldura
  • Căptușeală detașabilă pentru o versatilitate sporită în toate condițiile meteorologice
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Buzunare termice pentru maine
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Certificare CE
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • 13 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Gluga detasabila
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Jacheta 3-in-1 respirabila, rezistenta la apa si vant.
  • Model nou

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)

Material:

Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură de căptușeală detașabilă: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziție căptușeală detașabilă: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Căptușeală detașabilă greutate gm: 300
Căptușeală detașabilă greutate oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări