Parka Traffic 3 en 1 RWS Orange XL R

Réf.: R461ORRXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, polyester 100 %; 100 %
Température, lavage délicat 40 °C
Série RWS
Référence fabricant RWS Warnschutz 3 in 1 Verkehrsjacke
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Couleur orange
Composition du tissu polyester; polyester
Densité du tissu 190 g/m2
Procédé de lavage lavage délicat
Séchage ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal
Repassage ne pas repasser
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type d’application protection contre la pluie; protection contre les UV; signalisation
Colonne d’eau 10 000 mm
Nombre de poches, Poche pour téléphone portable 1 pc.
Caractéristique fermeture à glissière deux voies
Capuche amovible oui
Taille internationale, Unisexe XL
Type de produit vestes
Type de poche Poche pour téléphone portable
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques avec doublure; avec matériau réfléchissant; hydrofuge; respirant; réfléchissant; veste intérieure amovible; étanche au vent
Sexe Unisexe
Finition textile oui
Norme EN 343; EN ISO 20471
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article R461ORRXL
EAN / GTIN 5036108383269
Réf. fabricant R461ORRXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

La bande réfléchissante de cette parka traffic au style populaire est en configuration RWS. En combinant un tissu 100% polyester résistant et un tissage Oxford 300D robuste, cette parka est idéale pour les travaux extérieurs. Plusieurs poches offrent un grand espace de rangement.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • poches ergonomiques
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Certifié CE
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 13 poches pour plus de rangement
  • poche téléphone cachée
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Capuche amovible
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Doublure amovible poids gm: 300
Doublure amovible poids oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier