Jacheta de iarnă RWS Hi-Vis Winter Traffic Orange XL R

Cod articol.: R460ORRXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Serie RWS
Denumirea producătorului RWS Warnschutz Winter Verkehrsjacke
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea Portocaliu
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 190 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Protecție împotriva polii; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Coloană de apă 15.000 mm
Număr de buzunare, Carcasă telefon mobil 1 buc.
Fermoar caracteristică Două cursoare
Mărimi internaţionale, Unisex XL
Tip produs Jachetă
Tip de sac Carcasă telefon mobil
Închidere Şnur elastic; Fermoar
Glugă ja
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Jachetă interioară detașabilă; căptuşit; impermeabil; reflectorizant; rezistent la vânt
Sex Unisex
Finisaj textil da
Standard EN 342; EN 343; EN ISO 20471
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol R460ORRXL
EAN / GTIN 5036108125630
Număr producător R460ORRXL
L-Număr L01840 109402
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Banda reflectorizantă de pe această jachetă de trafic în stil popular este în configurație RWS. Combinând o țesătură rezistentă 100% poliester și o țesătură robustă 300D Oxford, această jachetă este ideală pentru munca în aer liber. Buzunarele multiple oferă un spațiu amplu de depozitare.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Căptușeală detașabilă pentru o versatilitate sporită în toate condițiile meteorologice
  • Margine cu snur ajustabil
  • Jacheta poate fi purtata in doua moduri
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Tafta 100% Poliester
Compoziție căptușeală detașabilă: Tafta 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Căptușeală detașabilă greutate gm: 52
Căptușeală detașabilă greutate oz: 1.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături