{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Serie | RWS | |
| Denumirea producătorului | RWS Warnschutz Winter Verkehrsjacke | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Culoarea | Portocaliu | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 190 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tipul de aplicare | Protecţie la frig; Protecție împotriva polii; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Coloană de apă | 15.000 mm | |
| Număr de buzunare, Carcasă telefon mobil | 1 buc. | |
| Fermoar caracteristică | Două cursoare | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | L | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Carcasă telefon mobil | |
| Închidere | Şnur elastic; Fermoar | |
| Glugă | ja | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Jachetă interioară detașabilă; căptuşit; impermeabil; reflectorizant; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex | |
| Finisaj textil | da | |
| Standard | EN 342; EN 343; EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | R460ORRL | |
| EAN / GTIN | 5036108125623 | |
| Număr producător | R460ORRL | |
| L-Număr | L01840 109399 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |