Masca Completa Viena Black R

Cod articol.: P500BKR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, negru Negru intens
Serie Vienna
Partea descrisă Filterdeckel; Grundrahmen; Kopfbänder; Filterdeckel; Grundrahmen; Kopfbänder; Ausatemventil; Ventile; Ausatemventil; Ventile
Denumirea producătorului Vienna
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Materialul corpului măştii Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Conexiune filtru Baionetă
Tip de filtru Filtre combinate; Filtru de gaze; Filtru de particule
Protecţia feţei ja
Culoarea galben; negru
Tip produs Mască completă
Proprietăți disc fără ceață; rezistent la zgârieturi
Material disc Policarbonat
Proprietăți mască Bandă pentru cap reglabilă
Cuprins 1 buc.
Mărime unisex onesize
Standard EN 136
Recomandat pentru zona EX nu
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol P500BKR
EAN / GTIN 5036108200986
Număr producător P500BKR
L-Număr L01840 1277
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Masca pentru fata cu conexiune dubla filtru baioneta si suporturi filtre ABS. Vizorul din policarbonat este rezistent la zgarieturi, acizi si aburire. Caracteristici: harnasament ajustabil ergonomic, cu 6 catarame de eliberare rapida atasate corpului rigid al mastii care asigura o sigilare perfecta. Filtrele se vand separat.

Caracteristică:

  • Mască facială integrală clasa 2 din cauciuc termoplastic
  • Viziera durabilă din policarbonat ce oferă vizibilitate completă
  • Ham reglabil cu eliberare rapidă în 6 puncte pentru o etanșare uniformă a feței
  • Conexiuni duble de filtru cu baionetă
  • Compatibil cu filtrele P902, P921, P920, P941, P952, P971
  • Filtrele se vând separat
  • Supape duble pentru expirație pentru a reduce aburul și pentru a îmbunătăți confortul
  • Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
  • Acoperire anti-ceață pentru un confort suplimentar pentru purtător
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN 136 Class 2

Material:

Material: Cauciuc Termoplastic; Policarbonat; ABS;