Celoobrazna maska Vienna Black R

Št. art.: P500BKR
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
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Serija Vienna
Opisan del Filterdeckel; Grundrahmen; Kopfbänder; Filterdeckel; Grundrahmen; Kopfbänder; Ausatemventil; Ventile; Ausatemventil; Ventile
Oznaka proizvajalca Vienna
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka oznaka CE
Material maske akrilnitril-butadien-stiren (ABS)
Priključek filtra bajonet
Vrsta filtra filter za delce; kombinirani filter; plinski filter
Zaščita obraza da
Barva rumena; črna
Vrsta izdelka celotna maska za zaščito dihal
Lastnosti plošče brez rosenja; odporno proti praskam
Material, plošča polikarbonat
Lastnost maske brez silikona
Vsebina 1 kos
Univerzalna velikost ena velikost
Standard EN 136
Primerno za EX-področje ne
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka P500BKR
EAN/GTIN 5036108200986
Številka proizvajalca P500BKR
L-število L01840 1277
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Maska za ves obraz z dvojnim bajonetnim priključkom za filter in držali za filter iz ABS. Polikarbonatni vizir omogoča panoramski pogled. Nastavljiv ergonomski pas s 6 zaponkami za hitro sprostitev, pritrjenimi na togo telo maske, ki zagotavlja bolj enakomerno tesnjenje na obrazu uporabnika. Filtri se prodajajo ločeno.

Lastnosti:

  • Termoplastična gumijasta celoobrazna maska razreda 2
  • Vzdržljiv vizir iz polikarbonata zagotavlja vsestransko vidljivost
  • Nastavljiv 6-točkovni varovalni pas s hitrim odpenjanjem za enakomerno tesnenje obraza
  • Dvojni bajonetni priključki za filter
  • Združljiv s filtri P902, P921, P941, P952, P971
  • Filtri se prodajajo ločeno
  • Dvojni ventil za izdihavanje za zmanjšanje meglenja in izboljšanje udobja
  • Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
  • Premaz proti meglenju za dodatno udobje za uporabnika
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN 136 Class 2

Material:

Material: Termoplastična guma; Polikarbonat; ABS;