Celoobličejová maska Vienna černá

Artiklové číslo: P500BKR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada Vienna
Popsaná část, Hluboká černá Filterdeckel; Grundrahmen; Kopfbänder; Filterdeckel; Grundrahmen; Kopfbänder; Ausatemventil; Ventile; Ausatemventil; Ventile
Označení výrobce Vienna
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Materiál těleso masky Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Přípojka – filtr Bajonety
Typ filtru Filtr na částice; Kombinované filtry; Plynový filtr
Ochrana obličeje ano
Barva Žlutá; Černá
Druh produktu Celoobličejová maska
Vlastnosti kotouče Odolné vůči poškrábání; nezamlžuje se
Materiál kotouče Polykarbonát
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen
Obsah 1 ks
Velikost Unisex onesize
Norma EN 136
Vhodné pro oblast EX ne
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo P500BKR
EAN / GTIN 5036108200986
Číslo výrobce P500BKR
L-číslo L01840 1277
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Celoobličejová maska s duálním bajonetovým připojením filtrů a ABS držáky filtrů. Polykarbonátové hledí s panoramatickým viděním, odolné proti poškrábání, kyselinám a zamlžení. Nastavitelné ergonomické popruhy s 6 přezkami. Filtry nejsou součástí balení.

Charakteristika:

  • Celoobličejová maska z termoplastické gumy třídy 2
  • Odolný polykarbonátový zorník poskytuje viditelnost do všech stran
  • Nastavitelný šestibodový rychloupínací postroj pro rovnoměrné těsnění obličeje
  • Připojení bajonetového filtru dual
  • Kompatibilní s filtry P902, P921, P941, P952, P971
  • Filtry se prodávají samostatně
  • Zdvojené výdechové ventily snižují zamlžování a zlepšují komfort
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • CE-KAT III

Norma:

  • EN 136 Class 2

Materiál:

Materiál: Termoplastická pryž; Polycarbonát; ABS;