Adaptor M3/M2, fibră de carbon M3x55

Cod articol: K651410
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K651410
EAN / GTIN 4250516607828
Număr producător K651410
L-Număr L40700 1314
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Adaptoarele permit utilizarea stilourilor și a extensiilor cu dimensiuni diferite ale filetului.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 1,3
  • Adaptor de la - la: M3 - M2
  • Cod, formă scurtă sistem: 07-M3-M2-L55-SCFC3-BS4
  • Filet: M3
  • Firul 1: M2
  • Mărime / Dimensiune: 0,093 X 0,01 X 0,009 M
  • Material corp de bază: oțel inoxidabil
  • Material coadă: Plastic ranforsat cu fibră de carbon