Adapter M3/M2, koolstofvezel M3x55

Artikelnummer: K651410
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer K651410
EAN/GTIN 4250516607828
Nummer fabrikant K651410
L-nummer L40700 1314
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters maken het gebruik van styli en verlengstukken met verschillende schroefdraadafmetingen mogelijk.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Adapter van - naar: M3 - M2
  • Code, korte vorm systeem: 07-M3-M2-L55-SCFC3-BS4
  • Schroefdraad: M3
  • Draad 1: M2
  • Afmetingen: 0,093 X 0,01 X 0,009 M
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Met koolstofvezel versterkt plastic